SIMPLEX Schonhammer mit der Einsatzkombination Gummi-Celluloseacetat
Simplex Schonhammer Stahlgehäuse Gummi-CA
SCHONHAM-SIMPLEX-GUMMI/CA-D40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus hartem, öl- und fettbeständig Cellulose (rot) und weichem, verschleißarmem Gummi (schwarz)
Höchste Qualität aus Deutschland
- Robust und langlebig durch das Tempergussgehäuse mit integrierter Stielschutzhülse zur Erhöhung der Bruchsicherheit
- Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich
- Langfristiger Einsatz möglich, da der Stiel und alle Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders bei Ausbeularbeiten im Kfz- und Nfz-Bereich, im Gerüst- und Zeltbau sowie in Zimmereien und im Fertighausbau Anwendung.
Schlageinsatzdurchmesser (Ø) | 40 mm |
Werkstoff Stiel | Holz |
Werkstoff Gehäuse | Stahl |
Werkstoff Schlageinsatz | Gummi, Celluloseacetat |
Stiellänge | 275 mm |
Length | 325 mm |